K0284.604X014 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl

Pendelauflage mit O-Ring, Form P

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0284.604X014
Rubix:920514
EAN:4059245000524
K0284.604X014. Pendelauflage Form P mit O-Ring

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0284.604X014 Pendelauflage mit O-Ring, Form:P, Vergütungsstahl


Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Polyurethan Härte 60° Shore.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage Form P mit O-Ring

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6 g
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662020
37,29 exkl. MwSt.
/ Stück
44,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen