Pendelauflage Kipp K0282.320, Werkstoff: Vergütungsstahl
Pendelauflage, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0282.320
Rubix:134308
EAN:4059245000098



Dokumente
Produktdetails : K0282.320 Pendelauflage, Form:F, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet.Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. * Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Pendelauflage
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 483 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen