GN709.25-12-B Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche plan
Edelstahl-Pendelelemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.25-12-B
Rubix:1131115
Hersteller:GN 709.25-12-B
EAN:4045525892095



Produktdetails : GN709.25-12-B Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche plan
Edelstahl-Pendelelemente GN 709.25 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Kugeldurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
