885042 PENCK KÜHLEND GR. L SCHWARZ Thermalunterwäsche Zargun Faser Feuchtigkeitsregulierend

PENCK active cold lange Unterhose

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:885042
Rubix:3237493
EAN:3660338383502
885042 PENCK KÜHLEND GR. L SCHWARZ Thermalunterwäsche Zargun Faser Feuchtigkeitsregulierend

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialzargunfaser
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885042 PENCK KÜHLEND GR. L SCHWARZ Thermalunterwäsche Zargun Faser Feuchtigkeitsregulierend


Die Penck-Unterhose von Giss ist ein Thermo-Unterwäsche-Artikel, entwickelt für körperliche Aktivitäten in kalten Umgebungen. Sie unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur und reduziert die Ansammlung von Feuchtigkeit.

Eigenschaften:
Dieses Funktionsunterwäsche-Modell basiert auf der innovativen Zargun®-Faser, die aus Zirkoniumdioxid (ZrO²) besteht – einem Material, das für seine Fähigkeit bekannt ist, Infrarotstrahlen zu reflektieren. Dadurch entsteht eine hochwirksame natürliche Wärmeschutzschicht, die Wärmeverluste des Körpers verhindert (bis zu 1 °C zusätzlicher Wärmespeicherung an der Hautoberfläche). Die Mikrokanal-Struktur der Faser ermöglicht eine schnelle und effiziente Feuchtigkeitsverdunstung, sodass der Körper auch bei längerer Anstrengung trocken bleibt.
Die ergonomische Passform bietet ein angenehm weiches Tragegefühl, hohe Bewegungsfreiheit durch dauerhafte Elastizität und eine verbesserte Waschbeständigkeit. Zusätzlich sorgt die antimikrobielle Trinosan-Ausrüstung für mehr Hygiene, indem sie das Bakterienwachstum hemmt.

Spezifikationen:
• Breite Größenauswahl
• Material: Zargun®-Faser auf Basis von Zirkoniumdioxid
• Faserart: Polyester mit Kreuzquerschnitt und Mikrokanälen
• Farbe: Schwarz
• Schnitt: Eng anliegend
• Eigenschaften: Thermoregulation, elastisch, UV-beständig, angenehm weich
• Behandlung: Antibakteriell durch Trinosan
• Pflegehinweise: Maschinenwaschbar bei 40 °C, kein Weichspüler

Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit mehr als 40.000 Kunden europaweit deckt das Sortiment die komplette Bandbreite vom Kopfschutz bis zu Absturzsicherungen ab.

Stärken

• Effiziente Wärmeisolierung: Optimale Körpertemperatur dank Zargun®-Faser, die Infrarotstrahlen reflektiert – selbst in Ruhephasen
• Lang anhaltender Tragekomfort: Weiches Material, ergonomische Passform und volle Bewegungsfreiheit, auch nach häufigem Waschen
• Optimales Feuchtigkeitsmanagement: Schnelle Schweißableitung für ein dauerhaft trockenes Gefühl während der Arbeit

Anwendungen

Diese Thermo-Leggings ist die ideale Wahl für Fachkräfte, die in kalten Umgebungen tätig sind und dabei körperlich aktiv bleiben müssen: Logistik, Bauwesen, Außendienst-Wartung, Industrie, Transport oder Arbeiten in unbeheizten Lagerhallen. Besonders geeignet für Tätigkeiten mit wechselnder Belastungsintensität, bei denen maximaler Komfort und zuverlässige Wärmeregulierung erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größel
Hauptmaterialzargunfaser
Werkstoffzargun-faser
844,50 exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.004,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe