ZRS 8M-36S-12-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-36S-12TBF
Rubix:3091005
Hersteller:887777
EAN:3660338411571

Produktdetails : ZRS 8M-36S-12-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-36S-12TBF (mit Kegelbohrung 1610)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 8f |
| Richtdurchmesser | 91,67 mm |
| Außendurchmesser | 90,07 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 97 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 74 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort