Referenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-16
Rubix:1866727
Hersteller:7379-5-M4-16
EAN:4045525083110




Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO7379-5-M4-16 Passschraube
Schulterschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für eine Vielzahl von Anwendungen. Das maximale Anzugsmoment muss nicht durch die Festigkeitsklasse 12.9 definiert werden, sondern wird durch die relativ kleinen Lagerstellen (Schultern) und durch die Aussparungen am Übergang von d1 zu d2 und d1 zu d3 begrenzt. Standardabweichung: - keine Angaben zur Rundlaufgenauigkeit 2 IT 13 und IT 10 2 - das offizielle ISO-Normblatt hat folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - die Abmessungen 4-M3 und M4-M5 sind im offiziellen ISO-Normblatt nicht enthalten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm