K0705.16X60 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9

Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0705.16X60
Rubix:115145
EAN:4059245150496
K0705.16X60 Zylinderkopfschraube mit Ansatz

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse12,9
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0705.16X60 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9


Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Zylinderkopfschraube mit Ansatz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung139,3 g
Länge60 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse12,9
Gewindedurchmesser16 mm
Durchmesser, metrischM12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181568
3,09 exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch