Passschraube Elesa+Ganter ISO 7379-16-M12-50-NI, Länge: 50 mm
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-16-M12-50-NI
Rubix:1132124
Hersteller:ISO 7379-16-M12-50-NI
EAN:4045525919587




Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO7379-16-M12-50-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Edelstahl-Passchraube mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm