ISO7379-5-M4-25-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-25-NI
Rubix:1866731
Hersteller:7379-5-M4-25-NI
EAN:4045525111318




Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-5-M4-25-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181561 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm