ISO7379-5-M4-20-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-20-NI
Rubix:1866729
Hersteller:7379-5-M4-20-NI
EAN:4045525111295




Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-5-M4-20-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181561 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm