K0706.09X30 Sechskant-Passschraube, ähnlich DIN609, Stahl brüniert
Passschraube mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0706.09X30
Rubix:333563
EAN:4059245150618



Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Dokumente
Produktdetails : K0706.09X30 Sechskant-Passschraube, ähnlich DIN609, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07535-09X40 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
SECHSKANT-PASSSCHRAUBE DIN 609
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17,2 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm