Referenzen
Spartex:RONAJUST21X15X1A2
Rubix:2292770
Hersteller:0988215 21 10
EAN:4043377125224


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M15 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 15X21X1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 21X15X1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M15 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M15
Stärke
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm