Referenzen
Parker:P1F-S080MS-0125-0000
Rubix:3291343

Produktdetails : P1F-S080MS-0125-0000 Pneumatikzylinder
Pneumatikzylinder Parker der Serie P1F (ISO 15552) mit einem Durchmesser Ø80 mm und einem Hub von 125 mm. Standardmäßiger Betriebstemperaturbereich: -20…+80°C.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | p1f-s080ms-0125-0000 pneumatikzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | g3/8 |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (zylinderrohr/endkappen); kolbenstange: austenitischer edelstahl din x8 crnis 18-9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
