VSTI27X2EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Parker Hannifin Verschluss-Stopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VSTI27X2EDCF
Rubix:886284
Hersteller:VSTI27X2EDCF
VSTI27X2EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Technische Zusammenfassung

Typverschluss-stopfen für einschraublöcher vsti27x2edcf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSTI27X2EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO


Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M27x2.0 mm Gewinde
Anschlussgröße: M27x2.0
Anschlusstyp: Außengewinde, metrisch
Anschlusstyp: Metrisch, männlich
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverschluss-stopfen für einschraublöcher vsti27x2edcf
Zolltarifcode73079910
6,88 exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std