ET10LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:ET10LOMDCF
Rubix:878184
Hersteller:ET10LOMDCF
ET10LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr(vi)-freier verzinkter stahl.
Typeinstellbares t-stück (abzweig-t) mit eo 24° konus und eo 24° dko-drehgelenk (et).
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ET10LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO


ET - T-Stutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr(vi)-freier verzinkter stahl.
Typeinstellbares t-stück (abzweig-t) mit eo 24° konus und eo 24° dko-drehgelenk (et).
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Druck500 bar
Anschluss 110 mm (tube o.d.), eo 24° cone (with o-ring).
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 210 mm (tube o.d.), eo 24° cone (with o-ring).
Zolltarifcode73079910
13,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std