GE10SRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Steckverbinder mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10SRCF
Rubix:881026
Hersteller:GE10SRCF
GE10SRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;edelstahl
Typsteckverbinder mit außengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 a ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10SRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


EO-PSR - Ermeto Original-Verschraubungen mit Progressiv-Stoppring (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen die hochdruckfeste, dichte Verbindung von Schläuchen und Komponenten in Hydrauliksystemen für eine zuverlässige, störungsfreie Funktion der gesamten Anlagen her. Mit ihrer Grundfunktion, dem kontrollierten progressiven Biss der EO-PSR in das Rohr, eignet sie sich aufgrund ihrer einzigartigen Innengeometrie perfekt für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen und Märkte.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

•Hoher Druck: EO-PSR kann für Anwendungen mit bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden. Erweitert den Anwendungsbereich
EO-LUB: Durch die spezielle Behandlung größerer Muttern (25S/28L und größer) wurden die Anzugsmomente von EO-PSR-Verschraubungen um 25% reduziert. Erleichtert und beschleunigt die Montage. Verhindert Untermontage
Schutz vor Überdrehen: Die spezielle Geometrie der EO-PSR verhindert die Übermontage von EO-PSR-Verschraubungen. Hilft, kosten- und zeitintensive Reparaturen zu vermeiden
Federeffekt: Kostensenkung durch den Federeffekt; ein Nachziehen des Beschlags ist nicht notwendig
Sichere Montage: Maximale Sicherheit bei der Montage - zwei ausgeprägte Schneidkanten sorgen für einen progressiven Anstieg des Anzugsdrehmoments der EO-PSR. Der spürbare Endpunkt des Montageprozesses trägt zur maximalen Montagesicherheit bei
Multifunktionale Ringgeometrie - verhindert Überdrehen und zusätzliche Reparaturkosten
Die Beschaffung kann einfach und schnell erfolgen. EO-PSR ist weltweit erhältlich
Schnelle, einfache und sichere Montage - erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für 24° Schneidringverschraubungen

Anwendungen

Automobil;Industrie;Transport;Verteidigung;Energie;Umwelt;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialtransport;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Verarbeitende Industrie;Transport;Wasser;Fahrzeughydraulik;Stromerzeugung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;edelstahl
Typsteckverbinder mit außengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 a ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Fluidtypkraftstoff, öl, gas
Zolltarifcode73079910
6,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std