GE16SRCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE16SRCFX
Rubix:881708
Hersteller:GE16SRCFX
GE16SRCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstehbolzen verbinder
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE16SRCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


ohne Mutter und Scheidring
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstehbolzen verbinder
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur400 °C
Zolltarifcode73079910
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std