GE14SRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Hannifin Gerade Kupplung G/GE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE14SRCF
Rubix:659807
Hersteller:GE14SRCF
Produktdetails : GE14SRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen die hochdruckfeste, leckagefreie Verbindung von Schläuchen, Komponenten in hydraulischen Systemen für eine zuverlässige, störungsfreie Funktion der gesamten Einheiten her. Mit seiner Grundfunktion, dem kontrollierten progressiven Einbiss des EO-PSR in das Rohr, ist er aufgrund seiner einzigartigen Innengeometrie für ein breites Spektrum von Anwendungen und Märkten geeignet. Eigenschaften: Baureihe: Schwer. Anschluss 1 Stil: BSPP-Außengewinde - metallische Dichtkante (ISO 1179). Anschluss 2 Ausführung: 24°-Konusende. Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 14. Anschlussgröße: G 1/2 A. Form: Gerader Einschraubstutzen. Material der Verschraubung: Stahl, Chrom-6 frei. Vorinstalliertes optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verbindung |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, chrom-6-frei |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std