NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G& Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2
Rubix:443195
Hersteller:554033

Produktdetails : NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G& Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2 für Drucksensor SDET und Signalwandler SVE4. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nebu verbindungsleitung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen