Referenzen
Parker:1D943-8-8
Rubix:81583
Produktdetails : 1D943-8-8 Einschraubzapfen
Parker geprüfte Armaturenserie 43 BSP Dichtkopf unterschiedlicher Ausführung sowie BSP-Einschraubzapfen für Schlauchtypen: 304, 351TC, 421WC, 424, 601, 722TC, 903
Back-up Hex Size: n/a
Banjo Port Diameter: n/a
Connection Size: n/a
Disclaimer: Der Benutzer ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Hose Products Division
Flanschgröße: n/a
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: -8 (Größe), 1/2
Werkstoffe: Stahl
Mutter Sechskantgröße: n/a
Anschluss: 1/2"
Anschlussgröße: 1/2
Produktstil: Paralleles Außengewinde BSP - starr - (60° Konus)
Produkttyp: Paralleles Außengewinde BSP - starr (60° Konus)
Form: Gerade
Banjo Port Diameter: n/a
Connection Size: n/a
Disclaimer: Der Benutzer ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Hose Products Division
Flanschgröße: n/a
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch-Innendurchmesser: -8 (Größe), 1/2
Werkstoffe: Stahl
Mutter Sechskantgröße: n/a
Anschluss: 1/2"
Anschlussgröße: 1/2
Produktstil: Paralleles Außengewinde BSP - starr - (60° Konus)
Produkttyp: Paralleles Außengewinde BSP - starr (60° Konus)
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parkrimp 43 bsp |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
218,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

