1CA46-10-5 Dkol Dn08E
Parker Hannifin Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1CA46-10-5
Rubix:1342136
Hersteller:1CA46-10-5
Produktdetails : 1CA46-10-5 Dkol Dn08E
Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 DIN - Dichtkegel, Dichtkopf und Gewindezapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -5 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 23 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Hex Größe: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 40.0, 400
Anschlusstyp: DKOL
Form: Gerade
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 10
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -5 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 23 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Hex Größe: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 40.0, 400
Anschlusstyp: DKOL
Form: Gerade
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parkrimp dichtkegel leichte reihe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std