1JC48-4-4 Orfs Dn06E

Parker Hannifin ORFS mit Überwurfmutter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1JC48-4-4
Rubix:1342359
Hersteller:1JC48-4-4
1JC48-4-4 Orfs Dn06E
Technische Zusammenfassung
Typparkrimp orfs mit überwurfmutter

Produktdetails : 1JC48-4-4 Orfs Dn06E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 ORFS - in unterschiedlicher Ausführung sowie ORFS-Gewindezapfen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 9/16"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Weiblich, Seal-Lok®, drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde ORFS - drehbar
Anschlusslänge: 15 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 39 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Hex Größe 1: 17 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 13 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 635, 63,5
Anschlussgröße: 9/16"
Anschlusstyp: ORFS
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade - Kurz
Form: Gerade - Kurz
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp orfs mit überwurfmutter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,88 exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std