14948-14-4 Rgn Dn06 E

Parker Hannifin Ringstutzen metrisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:14948-14-4
Rubix:1341790
Hersteller:14948-14-4
14948-14-4 Rgn Dn06 E
Technische Zusammenfassung
Typparkrimp ringstutzen metrisch

Produktdetails : 14948-14-4 Rgn Dn06 E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 DIN - Dichtkegel, Dichtkopf und Gewindezapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Banjo-Anschlussdurchmesser: 14 mm (siehe Zeichnung Legende D)
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei plattiert
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14
Anschluss 2 Typ: Banjo, DIN Metrisch
Anschluss 2 Typ: Banjo DIN Metrisch
Anschlusslänge: 28 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 51 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 200, 20.0
Anschlussgröße: 14 mm
Anschlusstyp: Banjo
Anschlussart: DIN
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Met: DIN 7642
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp ringstutzen metrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,57 exkl. MwSt.
/ Stück
28,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std