EW22LOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Rohrbogen mit Kegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EW22LOMDCF
Rubix:879354
Hersteller:EW22LOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | cr-freier stahl, verzinkt. |
|---|---|
| Typ | schwenkbarer winkelstutzen mit dichtkegel eo (leichte serie) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1,18 '' |
Produktdetails : EW22LOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Winkelstück mit Kegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | cr-freier stahl, verzinkt. |
|---|---|
| Typ | schwenkbarer winkelstutzen mit dichtkegel eo (leichte serie) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1,18 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Nenndruck | 160 bar |
| Druck | 250 bar |
| Serie | eo light |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std