RED35/18LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RED35/18LOMDCF
Rubix:884839
Hersteller:RED35/18LOMDCF
RED35/18LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typreduzierstück für rohrende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RED35/18LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO


Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typreduzierstück für rohrende
Max. Betriebsdruck250 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
30,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std