RI3/4EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Parker Hannifin REDUZIERSTÜCKE FÜR HOCHDRUCK-HYDRAULIKROHRVERSCHRAUBUNGEN MIT DIN-ANSCHLUSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RI3/4EDX1CF
Rubix:885040
Hersteller:RI3/4EDX1CF
RI3/4EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgewindereduzierstück/-erweiterung
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RI3/4EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO


Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Reduzierstücke besteht darin, die Größen der verschiedenen Anschlüsse aneinander anzupassen. Diese Reduzierstückpalette ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/4 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 3/4 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgewindereduzierstück/-erweiterung
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Max. Betriebsdruck315 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
14,63 exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std