RI1/2EDX1/471 (EMB) Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung 1.4571
Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:RI1/2EDX1/471
Rubix:78679
Hersteller:RI1214WV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;1/4 '' |
Produktdetails : RI1/2EDX1/471 (EMB) Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung 1.4571
Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung 1.4571
Gewinde-Reduzierstutzen mit Weichdichtung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierer/expander |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2;1/4 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std