RED18/10LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin DIN Rohr-zu-Rohr-Drehgelenk-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RED18/10LOMDCF
Rubix:884612
Hersteller:RED18/10LOMDCF

Produktdetails : RED18/10LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr- auf schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedlich viele Rohre oder Schläuche zu verbinden. Die Beschläge sind in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
Äußerst Korrosionsbeständig: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer des Beschlags
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN-Rohr zu schwenken Hochdruck-Hydraulik-Rohrverschraubungen, in einer Edelstahl-Version haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Medien und Umwelteinflüsse, auch eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr-Schwenkverschraubungen für Hochdruck-Hydraulikrohre haben Druckstufen von bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Beschläge für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden können
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN-Rohr zu schwenken Hochdruck-Hydraulik-Rohrverschraubungen, in einer Edelstahl-Version haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Medien und Umwelteinflüsse, auch eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr-Schwenkverschraubungen für Hochdruck-Hydraulikrohre haben Druckstufen von bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Beschläge für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden können
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen, Automobilbau, Chemikalientransfer, Baumaschinen, Kraftstoffübertragung, Hydraulik, Produktionsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Mobile Geräte, Ölförderung, Verpackung, Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | rohrendenreduzierstück |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std