GE20SR1/2EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung mit DIN-Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE20SR1/2EDOMDCF
Rubix:881932
Hersteller:GE20SR1/2EDOMDCF
GE20SR1/2EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din stiftschraube
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE20SR1/2EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 20 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 20 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

Hohe Korrosionsbeständigkeit: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer der Verschraubungen
Oberfläche aus rostfreiem Stahl: Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen in Edelstahl-Ausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Einsatzbereich
Hochdruck: Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen haben Druckstufen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Verschraubungen in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können

Anwendungen

Landwirtschaftliche Geräte;Automobilindustrie;Chemischer Transfer;Baumaschinen;Kraftstofftransfer;Hydraulik;Produktionsanlagen;Marine;Materialtransport;Mobile Geräte;Ölfeld;Verpackung;Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din stiftschraube
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
13,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std