GE18LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE18LRCF
Rubix:752950
Hersteller:GE18LRCF
GE18LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgerader außengewindeanschluss
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE18LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen EO
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 18 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgerader außengewindeanschluss
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std