1D048-28-16 Anschlusszapfen

Parker Hannifin Gewindezapfen leichte Reihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1D048-28-16
Rubix:97475
Hersteller:1D048-28-16
1D048-28-16 Anschlusszapfen

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp mitteldruck gewindezapfen leichte reihe serie 48

Produktdetails : 1D048-28-16 Anschlusszapfen


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 DIN - Dichtkegel, Dichtkopf und Gewindezapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25,4 mm Schlauch I.D., 1 Zoll Schlauch I.D., -16 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, metrisch L, starr, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde metrisch L - starr (24° Konus)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 65 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 36 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 210, 21.0
Anschlussgröße: 28 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 28

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp mitteldruck gewindezapfen leichte reihe serie 48
30,04 exkl. MwSt.
/ Stück
35,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std