1D048-8-4 Anschlusszapfen

Parker Hannifin Gewindezapfen leichte Reihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1D048-8-4
Rubix:97462
Hersteller:1D048-8-4
1D048-8-4 Anschlusszapfen

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp mitteldruck gewindezapfen leichte reihe serie 48

Produktdetails : 1D048-8-4 Anschlusszapfen


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 DIN - Dichtkegel, Dichtkopf und Gewindezapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, metrisch L, starr, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde metrisch L - starr (24° Konus)
Anschlusslänge: 22 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 14 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 425, 42,5
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 8

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp mitteldruck gewindezapfen leichte reihe serie 48
7,46 exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std