RI1/2X3/8CFX (EO) Ermeto Verschraubungen
Parker Hannifin Gewinde-Reduzierstück/Erweiterung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RI1/2X3/8CFX
Rubix:1056325
Hersteller:RI1/2X3/8CFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierstück/erweiterung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2;g 3/8 '' |
Produktdetails : RI1/2X3/8CFX (EO) Ermeto Verschraubungen
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Reduzierstücke besteht darin, die Größen der verschiedenen Anschlüsse aneinander anzupassen.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1/2 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1/2 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Stärken
•Die Beschläge weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen auf. Diese Merkmale erweitern den Einsatzbereich
Hochdruck: Ermeto DIN-Reduzierstücke haben Druckstufen, so dass die Reduzierstücke in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Hochdruck: Ermeto DIN-Reduzierstücke haben Druckstufen, so dass die Reduzierstücke in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen;Automobilbau;Chemikalientransfer;Baumaschinen;Kraftstoffübertragung;Hydraulik;Produktionsanlagen;Schifffahrt;Materialhandhabung;Mobile Geräte;Ölförderung;Verpackung;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gewinde-reduzierstück/erweiterung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2;g 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std