RI1/4X1/8CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Parker Hannifin Dichtkante

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RI1/4X1/8CFX
Rubix:884949
Hersteller:RI1/4X1/8CFX
RI1/4X1/8CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typdichtkante
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4;g 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RI1/4X1/8CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO


BSPP-Außengewinde - Metalldichtkante (ISO 1179)/ BSPP-Innengewinde (ISO 1179-1)
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/4 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1/4 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typdichtkante
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4;g 1/8 ''
Max. Betriebsdruck400 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std