GE28ZLREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE28ZLREDCF
Rubix:77957
Hersteller:GE28ZLREDCF
GE28ZLREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgerade stiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE28ZLREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2


GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 28 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), Außengewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgerade stiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
20,69 exkl. MwSt.
/ Stück
24,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std