859571 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859571
Rubix:3235283
EAN:3660338145681


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m1/4 co rohr 8 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Dokumente
Produktdetails : 859571 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4
Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m1/4 co rohr 8 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Anschlussdurchmesser 2 | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std