MAVE08SR1/4CF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAVE08SR1/4CF
Rubix:884186
Hersteller:MAVE08SR1/4CF
MAVE08SR1/4CF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr-freier verzinkter stahl.
Typdrehbarer adapter für manometer.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAVE08SR1/4CF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO


Manometerverschraubung mit Dichtkegel
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr-freier verzinkter stahl.
Typdrehbarer adapter für manometer.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Zolltarifcode73079910
17,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std