FORM42LCF (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Funktionsmutter EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FORM42LCF
Rubix:879629
Hersteller:FORM42LCF
FORM42LCF (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Typform

Produktdetails : FORM42LCF (EO) Funktionsmutter EO2


PARKER ERMETO Artikel FORM42LCF
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 42 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 42 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M52x2.0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M52x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-FORM Set für Stahl- und Edelstahlrohre
Product Style: EO2-FORM Satz
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Met: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typform
101,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
120,19 € inkl. MwSt.