FM38SCF (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Funktionsmutter EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FM38SCF
Rubix:77406
Hersteller:FM38SCF
FM38SCF (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din-beschlagskomponente
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FM38SCF (EO) Funktionsmutter EO2


Parker FM38SCF EO2 Funktionsmutter
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 38 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 38 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M52x2.0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M52x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din-beschlagskomponente
Gewindedurchmesser52 mm
Rohraußendurchmesser38 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73181639
21,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std