Referenzen
Parker:M08LCFX
Rubix:883972
Hersteller:M08LCFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | cr-freier stahl, verzinkt. |
|---|---|
| Typ | mutter mit metrischem gewinde. |
Produktdetails : M08LCFX (EO) Überwurfmutter EO
M-Mutter - EO-Anschluss, 24°
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Mutter 24° Konusende
Produktart: Mutter 24° Konusende
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Mutter 24° Konusende
Produktart: Mutter 24° Konusende
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | cr-freier stahl, verzinkt. |
|---|---|
| Typ | mutter mit metrischem gewinde. |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std