Referenzen
Parker:6BMTXS
Rubix:82274
Hersteller:6BMTXS

Produktdetails : 6BMTXS Überwurfmutter
BMTX - Überwurfmutter, metrisch
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Form: Mutter
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Form: Mutter
Spezifikationen Met: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | mutter mit aufgeweitetem ansatz |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 9/16 - 18 '' |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Höhe | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std