M22LCFX (EO) Überwurfmutter EO

Parker Hannifin Mutter M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:M22LCFX
Rubix:165974
Hersteller:M22LCFX
M22LCFX (EO) Überwurfmutter EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typleichte serie
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M22LCFX (EO) Überwurfmutter EO


Ermeto DIN Beschlagskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen sind unverzichtbar, um eine komplette Beschlagsserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) aufzubauen.
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 22 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M30x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Mutter 24° Konusende
Produktart: Mutter 24° Konusende
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typleichte serie
Rohraußendurchmesser22 mm
Zolltarifcode73181639
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std