Referenzen
Parker:FM28LSSA
Rubix:879539
Hersteller:FM28LSSA


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;edelstahl;nbr (dichtung) |
|---|---|
| Typ | funktionsmutter |
Produktdetails : FM28LSSA (EO) Funktionsmutter EO2
Dry Techno Stahl/NBR Edelstahl Haltering
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl/Edelstahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M36x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl/Edelstahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M36x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;edelstahl;nbr (dichtung) |
|---|---|
| Typ | funktionsmutter |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Rohraußendurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std