0155 21 21 Anschlussmuffe, G1/2 IG

Legris BSP-Parallelhülse mit Hülse 155

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0155 21 21
Rubix:103329
Hersteller:0155 21 21
EAN:0820099122083
0155 21 21 Anschlussmuffe, G1/2 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ155
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0155 21 21 Anschlussmuffe, G1/2 IG


Anschluss von 2 Anschlüssen mit Innengewinde.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.084

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Gewicht der Verpackung876 g
Werkstoffmessing
Typ155
Rohraußendurchmesser27 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079210
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std