Referenzen
Parker:12BMTXS
Rubix:80970
Hersteller:12BMTXS

Produktdetails : 12BMTXS Überwurfmutter
Die 37° Flare Jic-Rohrverschraubungen und -Adapter von Parker, Triple-Lok®, erfüllen die Anforderungen der Sae J514 und ISO 8434-2 und bieten das branchenweit breiteste Angebot an Anschlussenden. Das Design hat einen kleinen Metall-zu-Metall-Dichtungsbereich, was zu einem kompakten Design, niedrigem Montagedrehmoment, hoher Temperatur und hoher Druckfähigkeit führt.
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/4, 18, 20
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Form: Mutter
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/4, 18, 20
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Form: Mutter
Spezifikationen Met: SAE J514
Stärken
-Leicht anpassbar an zöllige und metrische Rohre und Schläuche, daher weltweite Akzeptanz
Große Auswahl an Anschlussoptionen, einschließlich Sae O-Ring Boss (Orb) mit geradem Gewinde, Nptf, Bspp-Ed, Bspp-O-Ring Retaining Ring (Orr), Bspp, Bspt, ISO 6149, Metric-O-Ring Retaining Ring (Orr) und Metric-Ed
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, die Schäden an der Unterlegscheibe und potenzielle Leckagen praktisch ausschließt und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Eigenschaft verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Nacharbeitskosten, die durch die Beschädigung der Unterlegscheibe entstehen, die bei den herkömmlichen verstellbaren Sae-Anschlüssen auf dem Markt häufig zu beobachten ist.
Die Stahlverschraubungen sind standardmäßig mit einer Toughshield Plus-Beschichtung versehen, die die Sae-Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit nach einer Stunde erheblich übertrifft und bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost hält, wie eine unabhängige Testeinrichtung festgestellt hat (getestet nach Astm B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu höheren Erträgen und geringeren Garantiekosten führt
Edelstahlmuttern haben eine Beschichtung zur Verhinderung von Ablagerungen
Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" - 2 ½" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 PSI
Große Auswahl an Anschlussoptionen, einschließlich Sae O-Ring Boss (Orb) mit geradem Gewinde, Nptf, Bspp-Ed, Bspp-O-Ring Retaining Ring (Orr), Bspp, Bspt, ISO 6149, Metric-O-Ring Retaining Ring (Orr) und Metric-Ed
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, die Schäden an der Unterlegscheibe und potenzielle Leckagen praktisch ausschließt und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Eigenschaft verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Nacharbeitskosten, die durch die Beschädigung der Unterlegscheibe entstehen, die bei den herkömmlichen verstellbaren Sae-Anschlüssen auf dem Markt häufig zu beobachten ist.
Die Stahlverschraubungen sind standardmäßig mit einer Toughshield Plus-Beschichtung versehen, die die Sae-Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit nach einer Stunde erheblich übertrifft und bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost hält, wie eine unabhängige Testeinrichtung festgestellt hat (getestet nach Astm B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu höheren Erträgen und geringeren Garantiekosten führt
Edelstahlmuttern haben eine Beschichtung zur Verhinderung von Ablagerungen
Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" - 2 ½" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 PSI
Anwendungen
Hydraulische Anschlüsse für Flüssigkeiten und Gase;Baugewerbe;Militärische Bodensysteme;Hubschrauber;Landwirtschaft;Materialtransport;Militärische Schifffahrt;Motorenantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | bördel-endmutter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1-1/16 - 12 '' |
| Höhe | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
