FM35LVITCF (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Funktionsmutter EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FM35LVITCF
Rubix:109458
Hersteller:FM35LVITCF
FM35LVITCF (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;chrom-6-frei;fkm (dichtung)
Typfunktionsmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FM35LVITCF (EO) Funktionsmutter EO2


PARKER ERMETO Artikel FM35LVITCF
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 35 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M45x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M45x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -35, -31
Produktserien: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: FKM
Dichtungsart: Dichtkante
Form: n/a
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;chrom-6-frei;fkm (dichtung)
Typfunktionsmutter
Gewindedurchmesser45 mm
Rohraußendurchmesser35 mm
Zolltarifcode73181639
29,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std