443806W ERMETO Artikel

Parker Hannifin ERMETO Artikel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:443806W
Rubix:1584207
Hersteller:443806W
443806W ERMETO Artikel

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 443806W ERMETO Artikel


Betätigungsart: Pilotgesteuert
Atex-Spezifikationen Met: -
Gehäusematerial: Messing
Spulen-Leistungsaufnahme: -
Spulenspezifikationen Met: -
Spulentemperaturbereich: -
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: -
Auslassöffnung: -
Durchflusskoeffizient 1: 50
Durchflusskoeffizient 2: 3
Funktion: Normalerweise offen
Isolationsklasse: n/a
Maximale Flüssigkeitstemperatur: +90° C
Maximaler Betriebsdruck: 20 bar AC/DC
Medien: Wasser
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: -10
Mindestbetriebsdruck: 0,1 bar (AC oder DC)
Durchmesser: 13 mm
Anschlussgröße: G 1/2
Anschlussart: Rohrmontage
Stromversorgungsspannung: -
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Messing
Spezifikationen: -
Ventiltyp: 2/2-Wege

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Betriebsdruck20 bar
Nenndurchmesser (metrisch)13 mm
Zolltarifcode84812090
102,40 exkl. MwSt.
/ Stück
121,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std