00221928 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
TYP 6281 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:221928
Rubix:2611326
Hersteller:221928



Produktdetails : 00221928 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt europäische Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich.
Stärken
Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN50; Vibrationsfestes, zentralverschraubtes Spulensystem; Schließgedämpft und leise; Servicefreundliche Handbetätigung; Explosionsgeschützte Ausführungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6281 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
