00018121 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert

TYP 290 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:18121
Rubix:2565858
Hersteller:18121
TYP 290 - ART. NR. 18121 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert

Technische Zusammenfassung

Typ290
Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00018121 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert


Das Ventil 0290 ist ein servogesteuertes Membranventil. Das Ventil öffnet ohne Differenzdruck. Der Öffnungsvorgang wird durch die feste Kopplung der Membran an den Anker unterstützt. Dabei bewirkt die integrierte ?Soft-Kick? Funktion ein materialschonendes Öffnen. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch Edelstahlvarianten. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme ist bei allen DC-Varianten eine Kick and Drop-Elektronik in der Spule vergossen.

Technische Informationen


Attribute
Typ290
Betriebsdruck16 bar
Max. Temperatur120 °C
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Gewindegröße1 inch
Material des Körpersstahl
833,83 exkl. MwSt.
/ Stück
992,26 inkl. MwSt.