W10LCFX (EO) Winkelstutzen EO

Parker Hannifin EO-Rohrbogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:W10LCFX
Rubix:886356
Hersteller:W10LCFX
W10LCFX (EO) Winkelstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr(vi)-freier stahl, verzinkt.
Typgleichschenkliger rohrbogen.
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W10LCFX (EO) Winkelstutzen EO


Winkelstück/Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Winkel 90°
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr(vi)-freier stahl, verzinkt.
Typgleichschenkliger rohrbogen.
Gewindedurchmesser (Zoll)0,63 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Nenndruck500 bar
Druck500 bar
Serieeo light
Rohraußendurchmesser10 mm
Max. Betriebsdruck500 bar
Zolltarifcode73079910
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std